- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ワイドストッカー wy-780のおすすめ人気ランキング
ワイドストッカー wy-780のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新97件の「ワイドストッカー wy-780」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイドストッカー」、「密閉バックルストッカー」、「アイリスオーヤマ ポリタンクトレー」などの商品も取り扱っております。
多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
色グリーン/グレー材質(本体)ポリプロピレンフタあり
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
質量(kg)5.33材質(本体)ポリプロピレンフタあり外寸法・幅(mm)780外寸法・高さ(mm)610外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)本体:550、フタ取付時:570有効内寸法・幅(mm)675
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
アイリスオーヤマワイドストッカー
家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
ガーデニング用品、防災用品、食品ストックなどの収納におすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)
質量(kg)23.9材質(本体)ポリプロピレン内容量(L)62材質(フタ)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)605外寸法・高さ(mm)445外寸法・奥行(mm)465有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時)有効内寸法・幅(mm)525
アイリスオーヤマワイドストッカー
家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
アウトドア用品、ごみの一時置きなどにおすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)
質量(kg)34.4材質(本体)ポリプロピレン内容量(L)92材質(フタ)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)865外寸法・高さ(mm)445外寸法・奥行(mm)465有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時)有効内寸法・幅(mm)785
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。
材質ポリプロピレン(PP)色ブルー/ホワイト
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3色ライトグレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)72材質(フタ)PP外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)675有効内寸法・幅(mm)770
ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)443
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)1.53容量(L)約28耐荷重(kg)80
アイリスオーヤマRVBOX 800
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)2.96容量(L)約57耐荷重(kg)80
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥4,488税込¥4,937
当日出荷
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。
色ブルー/ホワイト耐荷重(kg)40
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
Jackery(ジャクリ)Jackery Battery Pack 1000 Plus
Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。
セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×198質量(kg)約10.2温度(℃)充電:0~45保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)1264.64
1台
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節7段階で108mm材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約575×485×1500色ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)13300間口(mm)575有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約30(底板)内寸法(mm)約500×370×1390開口部(mm)約460×1340
1台
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360